› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P 20A curva D per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN83D20
Cod. Produttore FN83D20
Cod. EAN 8005543476659

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Curva di sgancio: D
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Moduli per polo: 1 modulo (17,8 mm)
  • Indice di protezione: IP20 morsetti
  • Maniglia ergonomica: 2 posizioni ON/OFF

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60, progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni, garantisce un controllo chiaro e immediato. Disponibile in versioni da 1 a 4 poli, con larghezza di 17,8 mm per polo, supporta correnti nominali da 0,5 a 63 A con curve di intervento B, C e D, adattandosi a diverse esigenze di protezione. Il potere di interruzione raggiunge i 6000 A a 230/400 V in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. Realizzato con materiale senza alogeni e resistente a temperature da -25°C a +70°C, offre un’elevata durata meccanica con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e supporta cavi in rame e alluminio con appositi accessori. La protezione IP20 ai morsetti e IP40 per le altre parti garantisce affidabilità in ambienti elettrici. Sono disponibili ausiliari di segnalazione e comando per estendere le funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P 20A curva D per impianti elettrici