Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT723F200
Cod. Produttore
T723F200
Cod. EAN
8012199974446

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M2 250F magnetotermico 3P - In= 200A - Icu 36kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico termomagnetico trifase Megatiker M2 250 di BTicino, progettato per applicazioni di media potenza con elevate prestazioni in dimensioni compatte. Dotato di corrente nominale di 200 A e capacità di interruzione fino a 36 kA, assicura protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è realizzato per installazione fissa da incasso con collegamento a vite, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La tensione nominale di isolamento è di 800 V, con tensione operativa fino a 690 V e frequenza di 50-60 Hz. La regolazione termica consente un intervento tra 0,8 e 1 volta la corrente nominale, mentre la protezione magnetica interviene tra 5 e 10 volte la corrente nominale. L’interruttore supporta l’isolamento e il funzionamento con inversione di alimentazione. È progettato per un’ampia gamma di temperature ambientali da -25 °C a +70 °C, con un’elevata durata elettrica fino a 8000 cicli a pieno carico. Le dimensioni compatte (105x165x100 mm per la versione 3 poli) facilitano l’integrazione in quadri elettrici. Accessori e dispositivi ausiliari, come contatti ausiliari, manopole rotative e operatori motorizzati, completano la gamma per una gestione efficiente e sicura dell’impianto elettrico. Prodotto conforme alle normative IEC/EN 60947-2, con certificazioni di qualità e sicurezza, realizzato in Italia con materiali e tecnologie avanzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 36kA - In= 200A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

200 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 2000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 200A 36kA per impianti industriali e civili