› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P 16A curva C per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFV83C16
Cod. Produttore FV83C16
Cod. EAN 8005543478158

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere di interruzione: 25 kA (230/400 V~)
  • Curve di sgancio: Curva C
  • Numero poli: 3P
  • Larghezza: 53,4 mm (3 moduli)
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 250, progettato per il comando, la protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, nonché per il sezionamento di circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una tecnologia limitatrice della corrente, con un modulo di larghezza 17,8 mm per polo, disponibile in configurazioni da 1 a 4 poli. Le correnti nominali variano da 6 a 32 A con curva di intervento C, e da 1,6 a 10 A con curva MA per versioni bipolari selezionate. La soglia magnetica è conforme alla norma IEC/EN 60947-2, con corrente di non intervento pari a 1,05 In e corrente di intervento a 1,3 In, mentre la massima tensione di utilizzo è di 440 V AC con potere di interruzione fino a 25 kA in accordo agli standard EN/IEC 60947-2. L’interruttore è dotato di morsetti a vite per connessioni con cavi in rame rigido o flessibile, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara indicazione dello stato dei contatti con marcatura visiva “I-ON” (circuito chiuso) e “O-OFF” (circuito aperto), con possibilità di piombatura in entrambe le posizioni. Il fissaggio avviene su guida DIN 35 o rotaia simmetrica EN/IEC 60715, con un ingombro di 17,8 mm per polo. Il dispositivo garantisce un’elevata affidabilità con una durata meccanica di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico, resistenza alle vibrazioni e agli shock meccanici, e un grado di protezione IP20 nell’area morsetti e IP40 nelle altre parti. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La marcatura indelebile sul fronte riporta tutte le informazioni essenziali, inclusi codice articolo, corrente nominale, potere di interruzione, curva di intervento e schema elettrico. L’interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e alle normative IEC/EN 60947-2, con certificazioni che ne attestano la qualità e la sicurezza anche in ambienti con condizioni climatiche particolari. Sono disponibili numerosi accessori e ausiliari per segnalazione, comando e controllo remoto, oltre a opzioni di blocco con lucchetto e maniglie rotanti esterne. Questa soluzione garantisce un’efficace protezione elettrica in impianti civili e industriali, offrendo sicurezza, versatilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 16A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P 16A curva C per impianti elettrici