› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P 160A 36kA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT723F160
Cod. Produttore T723F160
Cod. EAN 8012199974453

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Capacità di interruzione: 36 kA
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale d'isolamento: 800 V
  • Tensione nominale di esercizio: 690 V
  • Regolazione termica: (0.8 ÷ 1) x In
  • Regolazione magnetica: 5 - 10 x In
  • Serie: MEGATIKER

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico termomagnetico Megatiker M2 250 con portata nominale di 160 A, 3 poli, progettato per applicazioni di media potenza. Offre una capacità di interruzione fino a 36 kA e una tensione nominale di esercizio fino a 690 V in corrente alternata, con tensione di isolamento di 800 V e resistenza agli impulsi fino a 8 kV. La regolazione termica consente un intervento da 0,8 a 1 volta la corrente nominale, mentre la regolazione magnetica varia tra 5 e 10 volte la corrente nominale, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è adatto per l’installazione fissa da incasso e può essere collegato tramite raccordo a vite. La struttura compatta con passo polo di 35 mm facilita l’integrazione in quadri elettrici, mentre la capacità di isolamento e la resistenza meccanica assicurano durata e sicurezza operative. Il Megatiker M2 250 è conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e 60947-3, con certificazioni di qualità e sicurezza europee, e rispetta le direttive RoHS, REACH e WEEE. Disponibile con accessori per il montaggio, contatti ausiliari e maniglie rotanti, è ideale per proteggere impianti elettrici industriali e civili garantendo elevata affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 36kA - In= 160A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 3P 160A 36kA per impianti elettrici