› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 320A 3 poli per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054628R1
Cod. Produttore 1SDA054628R1
Cod. EAN 8015644557331

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 320 V AC
  • Tipo: Rilascio a stato solido
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: PR221DS-I
  • Corrente nominale: 320 A
  • Protezione: Trip unit integrato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-I IN 320 T4 320 3P è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della famiglia Tmax T di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 320 A. Questo dispositivo è caratterizzato da un'alta capacità di interruzione e da un design compatto che consente un'installazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. La serie Tmax T4, a cui appartiene il prodotto, si distingue per un eccellente rapporto prestazioni/dimensioni, garantendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità grazie a materiali di alta qualità e tecnologie innovative. L'interruttore è dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione per una protezione precisa e selettiva, con possibilità di personalizzazione delle soglie di intervento. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di accessori standardizzati che ne ampliano la funzionalità e facilitano l'integrazione in diversi tipi di impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR221DS-I R 320 T4 320

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico 320A 3 poli per installazioni industriali