› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli XT2 P FP per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068187R1
Cod. Produttore 1SDA068187R1
Cod. EAN 8015644020842

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Kit conversione plug-in/ritirabile
  • Numero poli: 3 poli
  • Materiale principale: Rame e leghe rame 38%
  • Protezione: Conformità RoHS II e REACH
  • Durata vita: 20 anni
  • Recyclabilità: 83.4% peso prodotto

Descrizione del prodotto

Il componente rappresentato è un accessorio per interruttori rimovibili della serie SACE Tmax XT, specificamente un adattatore per collegamento a bullone con 3 poli. Questo dispositivo è progettato per l'installazione come parte fissa di un interruttore rimovibile, con fissaggio a 70 mm (2,76 pollici), e consente il collegamento tramite cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. L'adattatore è compatibile con sistemi a 3 poli, con esecuzione da incasso, ed è dotato di terminali per il fissaggio a bullone M4 con coppia di serraggio di 1,1 Nm. Le dimensioni e le caratteristiche tecniche sono studiate per un montaggio preciso e stabile, come evidenziato nelle istruzioni di installazione. Questo accessorio è indicato per applicazioni di distribuzione elettrica, facilitando il collegamento e la manutenzione degli interruttori modulari della gamma Tmax XT, assicurando un elevato livello di sicurezza e funzionalità nel quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: XT2 P FP 3p EF + KIT FC Cu XT2 3pcs + ADP MONT. FIXED TERM. x PF XT2 3p

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli XT2 P FP per distribuzione elettrica