› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli Tmax XT4 250-2500A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067390R1
Cod. Produttore 1SDA067390R1
Cod. EAN 8015644012908

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250-2500 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Utilizzo: SG.TMA 250-2500 XT4
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale terminali: Rame con leghe di Piombo
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

SG.TMA 250-2500 XT4 3P è un accessorio elettrico progettato per l'uso con interruttori automatici della serie Tmax XT. Questo componente a 3 poli supporta correnti nominali fino a 250 A, garantendo un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione. Il design modulare facilita il montaggio e l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando un'installazione semplice e veloce. La compatibilità con Tmax XT4 lo rende una soluzione versatile per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 250 I3=1250...2500 A XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1250 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli Tmax XT4 250-2500A industriale