› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli T7-X1 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062044R1
Cod. Produttore 1SDA062044R1
Cod. EAN 8015644645823

Informazioni principali

  • Descrizione: T7-X1 W FP 3P HR-HR
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Applicazione: Per interruttori Tmax-EMAX 3 poli
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Leghe con piombo limitato
  • Montaggio: Per Tmax T7-X1

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore estraibile a 3 poli con collegamento a bullone, progettata per l’installazione ad incasso. Questo componente è compatibile con gli interruttori della serie Tmax T7, T7M e X1, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un’ottima resistenza meccanica e un’efficace isolamento elettrico. La struttura permette un montaggio sia a parete che a pavimento, facilitando l’integrazione in diversi tipi di quadri elettrici. Dotato di pulsante “PUSH BEFORE OPERATE” per una manovra sicura, consente l’inserimento e l’estrazione dell’interruttore in modo semplice e sicuro. I terminali di collegamento sono progettati per garantire una connessione stabile e duratura, con una coppia di serraggio ottimale di 9 Nm. Questo accessorio è ideale per impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX-EMAX THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS T7-X1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico 3 poli T7-X1 installazione industriale