› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli orizzontale per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059669R1
Cod. Produttore 1SDA059669R1
Cod. EAN 8015644620936

Informazioni principali

  • Descrizione: E3 W FP 3P HR-HR NEW
  • Funzione: Parte fissa per interruttore
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Orizzontali superiori e inferiori
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Interruttore E3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un circuito di interruzione aria a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3, caratterizzato da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. La versione fissa del circuito interruttore dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile comprende una parte mobile completata da una parte fissa con contatti speciali per il collegamento al circuito di potenza dell'impianto. Il circuito interruttore è progettato per operare entro limiti di corrente e tensione specificati nella targhetta di classificazione, con capacità di corrente nominale fino a 1600 A (per il modello E3 considerato) e con elevata capacità di interruzione. Sono disponibili diverse configurazioni di terminali (orizzontali, verticali, frontali e piani) per adattarsi a differenti esigenze di cablaggio e connessione. La struttura comprende parti mobili e fisse con contatti principali e ausiliari, camere di arco per la protezione delle parti di interruzione, dispositivi di chiusura e apertura manuale o motorizzata, e meccanismi di sicurezza come serrature e blocchi antiritorno. È previsto un sistema di racking-in/out per l'inserimento e l'estrazione del circuito interruttore nella sua sede, con posizioni di collegamento disconnesso, test isolato e collegato, segnalate da indicatori meccanici. L'installazione deve essere effettuata in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale. Il prodotto prevede un programma di manutenzione dettagliato con controlli periodici e operazioni di pulizia e verifica delle connessioni per garantirne la durata e l'affidabilità nel tempo. In sintesi, si tratta di un circuito interruttore modulare e robusto, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione, con elevata sicurezza operativa, facilità di installazione e manutenzione, adatto a impianti industriali e di distribuzione elettrica che richiedono protezione e gestione affidabile del circuito elettrico. Questa descrizione valorizza le caratteristiche chiave del prodotto come la struttura in acciaio, l'isolamento dei poli, la modularità tra versione fissa ed estraibile, la sicurezza operativa con dispositivi di blocco, le diverse opzioni di collegamento elettrico e il programma di manutenzione, senza superare i 1000 caratteri richiesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E3 THREE-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore magnetotermico 3 poli orizzontale per impianti industriali