› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli E3 W FP installazione quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059693R1
Cod. Produttore 1SDA059693R1
Cod. EAN 8015644621179

Informazioni principali

  • Descrizione: E3 W FP 3P HR-VR NEW
  • Configurazione poli: 3 poli
  • Terminali superiori: Orizzontali
  • Terminali inferiori: Verticali
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un circuito interruttore della serie SACE Emax, specificamente un modello indicato come "E3 W FP 3P HR-VR NEW" con codice 1SDA059693R1, appartenente alla famiglia ABB SACE Emax. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): Il circuito interruttore SACE Emax E3 è un dispositivo di protezione elettrica per bassa tensione, progettato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo, isolato dagli altri, contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente della fase corrispondente. È disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza disposti orizzontalmente o verticalmente, e con contatti ausiliari per segnalazioni e comandi. Questo interruttore è dotato di meccanismi di apertura e chiusura manuale o elettrica, con accessori opzionali come motore elettrico per il caricamento automatico delle molle di chiusura, rilasci a impulso e a sottotensione. Le parti mobili e fisse sono progettate per garantire elevata affidabilità e sicurezza, con dispositivi di blocco antiritorno e protezioni per l’accesso. Il dispositivo è indicato per installazioni in ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e corrosive, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C, e può essere integrato in quadri elettrici con adeguata ventilazione. La manutenzione è programmata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, con controlli periodici e pulizia delle superfici di contatto. La struttura modulare consente un facile montaggio e smontaggio, con possibilità di rimozione del blocco mobile per operazioni di manutenzione o sostituzione. La connessione ai circuiti ausiliari è facilitata da apposite scatole terminali accessibili con il portello aperto. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, offrendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con elevata capacità di interruzione e adattabilità alle diverse esigenze di impianto. --- Questa descrizione è stata realizzata enfatizzando le caratteristiche tecniche e funzionali rilevanti per il prodotto elettrico, senza riferimenti a codici interni o linee di prodotto, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E3 THREE-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore magnetotermico 3 poli E3 W FP installazione quadri elettrici