› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 630A per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054707R1
Cod. Produttore 1SDA054707R1
Cod. EAN 8015644558215

Informazioni principali

  • Tipo: 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Rilascio a stato solido
  • Modello: PR221DS-LS/I
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Tensione nominale: 630 V
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Si tratta di un trasformatore di corrente ad anello, utilizzato come accessorio per interruttori di tipo Tmax T, con una corrente nominale di 630 A e configurazione a 3 poli (3P). Questo componente è progettato per misurare correnti elettriche in impianti di bassa tensione, garantendo un'installazione semplice e sicura grazie alla sua struttura compatta e all'assenza di contatti normalmente aperti o chiusi. Realizzato con materiali di alta qualità, il trasformatore presenta un design robusto e compatto, che consente un'agevole integrazione nei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. La sua funzione principale è quella di fornire una misura precisa della corrente, indispensabile per la protezione e il controllo degli impianti elettrici, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto. Questo accessorio si distingue per la sua compatibilità con la serie Tmax T, offrendo prestazioni elevate in un formato ridotto, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono monitoraggio e protezione accurata delle linee elettriche fino a 630 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 630 T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

630 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5985 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico 3 poli 630A per uso industriale