› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 63-630A Tmax XT2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067232R1
Cod. Produttore 1SDA067232R1
Cod. EAN 8015644011345

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Numero poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 315...630 A
  • Tipo di dispositivo: Interruttore termomagnetico
  • Protezione: Rilascio termomagnetico
  • Modello: TMA R 63
  • Designazione: SG.TMA 63-630 XT2 3P

Descrizione del prodotto

SG.TMA 63-630 XT2 3P è un accessorio per il sistema Tmax XT di ABB, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente modulare a 3 poli supporta correnti nominali fino a 160A e consente regolazioni precise grazie ai selettori integrati per i valori massimo, medio e minimo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in condizioni operative gravose. L'installazione è facilitata dal design compatto e dall'ergonomia studiata per un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo accessorio contribuisce a ottimizzare la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 63 I3=315...630 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

300 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli 63-630A Tmax XT2 industriale