Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243331
Cod. Produttore
243331
Cod. EAN
4015082433314

Informazioni di prodotto

PLS4-C50/3 INT. MT 4,5KA 3P C 50A
PLS4-C50/3 INT. MT 4,5KA 3P C 50A Descrizione del produttore: PLS4-C50/3 INT. MT 4,5KA 3P C 50A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli 50A 4,5kA tipo C PLS4-C50/3