› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 400-800A installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067233R1
Cod. Produttore 1SDA067233R1
Cod. EAN 8015644011352

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 400-800 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Thermomagnetic release
  • Protezione: Interruttore magnetotermico
  • Compatibilità: XT2
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Materiali: Leghe di rame e acciaio con piombo

Descrizione del prodotto

SG.TMA 80-800 XT2 3P è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo dispositivo a 3 poli supporta correnti nominali fino a 160A, con regolazioni di corrente variabili per adattarsi a diverse esigenze di protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici e meccanici. È caratterizzato da un design compatto e modulare che facilita l'installazione e la manutenzione negli impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura consente un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando la continuità del servizio e la protezione delle linee elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 80 I3=400...800 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli 400-800A installazioni industriali