› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 16A 300A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N16TMD3
Cod. Produttore XT2N16TMD3
Cod. EAN 8015644694913

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 16-300 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico magnetotermico a 3 poli con corrente nominale di 16 A e potere di interruzione fino a 300 A. Progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La configurazione a tripolo consente il controllo simultaneo di tutte le fasi, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli 16A 300A protezione impianti industriali e civili