› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 1600A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062042R1
Cod. Produttore 1SDA062042R1
Cod. EAN 8015644645809

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Sezionatore fisso 3 poli
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Norme di riferimento: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e innovativo che consente un'installazione flessibile sia in posizione verticale che orizzontale, con possibilità di versioni fisse, a spina o estraibili. Offre elevate prestazioni di interruzione con capacità di rottura fino a 200 kA a 415 V AC e una tecnologia avanzata di spegnimento dell'arco elettrico che limita l'energia di passaggio e il picco di corrente, garantendo massima sicurezza e protezione degli impianti elettrici. Il Tmax T7 è dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, come PR223EF, che assicurano selettività e rapidità d'intervento, e di un sistema di cablaggio rapido e sicuro con accessori modulari. La serie è conforme alle normative IEC e CE, garantendo affidabilità e qualità ABB in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico 3 poli 1600A per impianti industriali