› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 160-1600A industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067236R1
Cod. Produttore 1SDA067236R1
Cod. EAN 8015644011383

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Classe d'uso: XT2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Campo di applicazione: AC-DC
  • Compatibilità: TMA R 160

Descrizione del prodotto

SG.TMA 160-1600 XT2 3P è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente è indicato per applicazioni con corrente nominale fino a 160 A, offrendo una soluzione robusta e versatile per la gestione dei circuiti elettrici. La struttura modulare e la compatibilità con i dispositivi Tmax XT assicurano facilità di montaggio e manutenzione, mentre la qualità dei materiali utilizzati garantisce durata e resistenza nel tempo. Ideale per impianti industriali e civili, questo accessorio contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 160 I3=800...1600 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli 160-1600A industriale civile