› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva D 50A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN82D50
Cod. Produttore FN82D50
Cod. EAN 8005543476192

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 50 A
  • Curva magnetica: D
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Potere d’interruzione: 6 kA
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Moduli: 2 moduli
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60, modulare da 1 modulo per polo, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, e il sezionamento di circuiti elettrici. Disponibile con polarità da 1 a 4 poli, ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm. Correnti nominali da 6 a 63 A con curve di intervento B, C e D, che garantiscono una risposta precisa a diverse condizioni di sovraccarico e corto circuito. La soglia termica è conforme alla norma IEC/EN 60898-1 con temperatura di riferimento a 30°C. Il potere di interruzione è di 6000 A a 230/400 V AC, conforme alle norme EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con un’ampia gamma di tensioni operative fino a 440 V. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato dei contatti, possibilità di piombatura e bloccaggio tramite lucchetto. Il fissaggio avviene su guida DIN 35 o EN/IEC 60715, con morsetti a vite per collegamenti sicuri e affidabili. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, con resistenza agli urti IK02. L’interruttore è realizzato con materiali halogen-free e supporta temperature di esercizio da -25°C a +70°C. È possibile integrare ausiliari di segnalazione e comando per personalizzazioni funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 50A per impianti elettrici