› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva D 32A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFH82D32
Cod. Produttore FH82D32
Cod. EAN 8005543473122

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Curva magnetica: D
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza modulo: 35,6 mm
  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Indice protezione: IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 da 32A, 2 poli, curva D, con modulo singolo per polo da 17,8 mm di larghezza. Progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici, garantisce un'indicazione positiva dello stato dei contatti tramite la maniglia ergonomica a due posizioni. È conforme alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con potere di interruzione di 10 kA a 230/400 V~ e tensione nominale di esercizio fino a 440 V~. L'interruttore è dotato di morsetti a vite per connessioni sicure, con profondità di 14 mm e lunghezza di spellatura consigliata di 11 mm, adatto a cavi in rame e alluminio (con accessorio dedicato). La curva di sgancio D assicura una protezione magnetica con soglia tra 10 e 20 volte la corrente nominale, ideale per carichi con correnti di spunto elevate. Il dispositivo è realizzato con materiali privi di alogeni e resiste a temperature di esercizio da -25°C a +70°C, con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti. La struttura supporta fino a 20.000 manovre meccaniche a vuoto e 10.000 a carico, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La marcatura indelebile riporta tutte le informazioni essenziali, inclusa la corrente nominale, la curva di sgancio e il potere di interruzione, mentre la possibilità di piombatura e bloccaggio con lucchetto aumenta la sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 32A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 32A per impianti elettrici