› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva D 25A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFH82D25
Cod. Produttore FH82D25
Cod. EAN 8005543473108

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Numero poli: 2P
  • Curva di sgancio: D
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Serie: BTDIN
  • Moduli: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 a 2 poli, con curva di intervento D e portata nominale di 25A, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm di larghezza, con un totale di 2 poli protetti. Il dispositivo presenta indicazione positiva dello stato dei contatti tramite la marcatura sulla maniglia, che consente di visualizzare chiaramente se il circuito è aperto o chiuso. È dotato di tecnologia limitatrice, con potere di interruzione nominale fino a 10kA in conformità alle norme EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, adatto per tensioni fino a 440V in corrente alternata. La maniglia ergonomica a due posizioni permette una manovra semplice e sicura, con possibilità di piombatura e bloccaggio mediante lucchetto. L’interruttore è realizzato in materiale plastico ignifugo e privo di alogeni, garantendo un elevato grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti. È progettato per un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C e resiste a vibrazioni sinusoidali secondo la normativa IEC 60068-2-6. La compatibilità con cavi in rame rigidi o flessibili, con o senza bussola, e la possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso, ne facilitano l’installazione su guida DIN 35. Le curve magnetiche di intervento sono conformi alla curva D, con soglie tra 10 e 20 volte la corrente nominale, garantendo una protezione efficace anche in presenza di correnti di spunto elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 25A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 25A per impianti elettrici