› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva D 25A guida DIN

Cod. Rexel BTIFN82D25
Cod. Produttore FN82D25
Cod. EAN 8005543476130

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Numero poli: 2P
  • Curva di sgancio: Curva D
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Indice di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 2 poli, con corrente nominale di 25A e curva di intervento D, progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi in circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con potere di interruzione nominale di 6000A a 230/400 V in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. L'apparecchio garantisce un funzionamento affidabile fino a 63A, con indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica e possibilità di piombatura e bloccaggio. È adatto a montaggio su guida DIN 35, con morsetti a vite per collegamenti sicuri e versatili. La robusta costruzione è priva di alogeni e resiste a temperature da -25°C a +70°C, con elevata resistenza a vibrazioni e urti meccanici. La marcatura indelebile riporta tutte le informazioni essenziali per l'identificazione e la tracciabilità del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 25A guida DIN
€ 78,30 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info