› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva D 20A per impianti industriali

Cod. Rexel BTIFN82D20
Cod. Produttore FN82D20
Cod. EAN 8005543476116

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Potere d’interruzione: 6kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Curve di intervento: Curva D
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza modulo: 35,6 mm
  • Indice protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici, con indicazione positiva dello stato dei contatti. Disponibile in polarità 2 poli, con curva di intervento D, garantisce una corrente nominale di 20A. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con larghezza totale di 35,6 mm per la versione bipolare. Il dispositivo è dotato di tecnologia limitatrice, con potere di interruzione fino a 6000 A in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, ed è adatto a tensioni fino a 440 V~. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara visualizzazione dello stato "ON" o "OFF" del circuito. È possibile il fissaggio su guida DIN 35, con collegamenti tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame rigido o flessibile, anche con bussola. L'interruttore è conforme a elevati standard di sicurezza e affidabilità, con protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, oltre a resistenza a vibrazioni e shock meccanici. Il materiale dell'involucro è halogen-free, resistente a temperature fino a 960°C. Il prodotto è inoltre dotato di predisposizione per piombatura e bloccaggio con lucchetto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 20A per impianti industriali