› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva C 6A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFA82C6
Cod. Produttore FA82C6
Cod. EAN 8005543471982

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Curva di sgancio: C
  • Numero moduli: 2P (2 moduli)
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Dimensioni: 35,6 mm larghezza
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 45 a 2 poli con curva C, corrente nominale 6A, con potere di interruzione di 4500 A in corrente alternata e 4,5 kA in corrente continua. Progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantisce un funzionamento affidabile con indicazione positiva dello stato dei contatti. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, con montaggio su guida DIN 35 e collegamenti tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame fino a 35 mm². La caratteristica tempo-corrente è conforme alla curva C, con soglia magnetica tra 5 e 10 volte la corrente nominale. Funziona in un intervallo di temperatura da -25 a +70 °C, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti. È compatibile con accessori quali contatti ausiliari e comandi motore, e può essere utilizzato in corrente continua fino a 60 V DC con potere di interruzione di 4,5 kA. La maniglia ergonomica consente una facile manovra e la possibilità di piombatura o bloccaggio con lucchetto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 6A per quadri elettrici