› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva C 6A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFH82C6
Cod. Produttore FH82C6
Cod. EAN 8005543473009

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Polarità: 2 poli
  • Serie: BTDIN
  • Dimensioni per polo: 17,8 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN 2 poli, curva C, con corrente nominale di 6A. Progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, è adatto al comando e sezionamento di circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm di larghezza, con una durata elettrica di 2000 manovre a In. Il potere di interruzione è di 10 kA in conformità alle norme IEC/EN 60947-2, garantendo un’elevata capacità di interruzione anche in corrente continua fino a 60 V per unipolari e 110 V per bipolari, con possibilità di collegamento in serie per tensioni superiori. La curva di intervento è di tipo C, con soglia magnetica compresa tra 5 e 10 volte la corrente nominale, ideale per proteggere impianti con carichi a elevata corrente di spunto. L’interruttore è dotato di maniglia ergonomica con indicazione positiva dello stato dei contatti, possibilità di bloccaggio e piombatura, e morsetti a vite per un collegamento sicuro. È compatibile con rotaie DIN 35 e barra a pin HX3, con sezioni di cavo fino a 35 mm² in rame. Garantisce protezione affidabile e duratura in ambienti con temperature da -25°C a +70°C, con materiali plastici senza alogeni e resistenza a vibrazioni e shock meccanici secondo le normative IEC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 6A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 6A per impianti elettrici