› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva C 50A guida DIN

Cod. Rexel BTIFA82C50
Cod. Produttore FA82C50
Cod. EAN 8005543471968

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Curva di intervento: Curva C
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Magnetotermico

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTDIN45 è un interruttore automatico bipolare con curva di intervento C, progettato per la protezione di impianti elettrici in corrente continua fino a 110 V DC. Garantisce una corrente nominale di 50 A e un potere di interruzione fino a 10 kA, conforme alla normativa IEC 60947-2. Questo dispositivo assicura una protezione efficace sia contro i sovraccarichi, grazie alla sua curva termica identica a quella in corrente alternata, sia contro i cortocircuiti, con una soglia magnetica aumentata del 40% per applicazioni in corrente continua. Il BTDIN45 è dotato di un meccanismo di comando manuale semplice e affidabile, ideale per installazioni modulari su guida DIN. La sua costruzione modulare e compatta facilita il cablaggio e l’integrazione in quadri elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo con un’elevata resistenza alle manovre (fino a 2000 operazioni per modulo per polo). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 50A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 50A guida DIN