› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva C 4A 6kA guida DIN

Cod. Rexel BTIFN82C4
Cod. Produttore FN82C4
Cod. EAN 8005543475966

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero poli: 2P
  • Curva di sgancio: C
  • Larghezza modulo: 35,6 mm
  • Indice protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN60 a 2 poli con curva di intervento C, corrente nominale 4A e potere di interruzione di 6 kA. Progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantisce un funzionamento affidabile con indicazione positiva dello stato dei contatti. Ogni polo è largo 17,8 mm, con un modulo per polo, e può essere installato su guida DIN 35. La maniglia ergonomica a due posizioni permette la manovra semplice e sicura, con marcatura chiara dello stato ON/OFF. L’interruttore è conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con un potere di interruzione nominale di 6000 A a 230/400 V in corrente alternata e 6 kA in corrente continua fino a 60 V. È dotato di morsetti a vite per collegamenti sicuri, con possibilità di piombatura e bloccaggio con lucchetto. La struttura è realizzata con materiali senza alogeni e resistente a temperature da -25°C a +70°C, garantendo durata meccanica fino a 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. L’indice di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle parti rimanenti assicura protezione contro polvere e contatti accidentali. Ideale per applicazioni civili e industriali che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo e protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 4A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 4A 6kA guida DIN