› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva C 40A impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFV82C40
Cod. Produttore FV82C40
Cod. EAN 8005543468272

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico 2P
  • Curva: C
  • Corrente nominale: 40A
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Moduli: 2
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN 2 poli, con curva di intervento C e corrente nominale di 40 A, progettato per proteggere le installazioni elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V AC. Il dispositivo garantisce un elevato potere di interruzione di 25 kA, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide, acciaio, rame e leghe di rame, e si caratterizza per la facilità di installazione con utensili standard. Il design compatto prevede 1,5 moduli per polo, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo interruttore magnetotermico è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e rispetto ambientale, con un ciclo di vita progettato per durare almeno 20 anni senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 40A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 40A impianti elettrici