Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico Btdin 60 fino a 63A, con modulo singolo per polo, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica con marcatura "I-ON" e "O-OFF", consente un facile riconoscimento visivo. Disponibile con curve di intervento B, C e D, offre tarature magnetiche specifiche per diverse esigenze di protezione, con correnti nominali da 0,5 A fino a 63 A. Il dispositivo garantisce un potere di interruzione fino a 10 kA in corrente alternata a 230 V e 16 kA a 110 V, conforme alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. La struttura modulare con larghezza di 17,8 mm per polo facilita l’installazione su guida DIN standard. I morsetti a vite permettono collegamenti sicuri con cavi in rame fino a 35 mm², con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. Il prodotto è certificato e conforme alle direttive europee RoHS e presenta caratteristiche di resistenza a vibrazioni, temperatura di esercizio da -25 a +70 °C e grado di protezione IP20 sui morsetti. È possibile integrare ausiliari di segnalazione e comando, oltre a dispositivi di bloccaggio e piombatura per garantire sicurezza e personalizzazione dell’impianto. L’interruttore è adatto anche per l’impiego in corrente continua, come indicato nelle specifiche tecniche dedicate.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli