› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva C 25A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFV82C25
Cod. Produttore FV82C25
Cod. EAN 8005543478073

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Potere di interruzione: 25 kA @ 230/400V
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Numero di poli: 2P
  • Larghezza modulo: 35.6 mm
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 250, progettato per il comando, la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti e il sezionamento di circuiti elettrici. Disponibile in versioni da 1 a 4 poli, con larghezza di 17,8 mm per polo, offre correnti nominali da 6 a 32A con curva di intervento C e da 1,6 a 25A con curva MA per applicazioni bipolari. Il dispositivo è caratterizzato da un potere di interruzione di 25 kA (conforme alla norma IEC/EN 60947-2) a 230/400 V~, con soglie di intervento precise e affidabili. Il funzionamento è garantito in un ampio intervallo di temperatura da -25°C a +70°C, con elevata resistenza a vibrazioni e urti meccanici. La costruzione prevede materiali privi di alogeni e un design compatto con fissaggio su guida DIN 35. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara visualizzazione dello stato dei contatti. L’interruttore è dotato di morsetti a vite per collegamenti sicuri con cavi in rame fino a 35 mm² e può essere integrato con accessori e moduli ausiliari per segnalazione e comando. La marcatura indelebile frontale e laterale garantisce tracciabilità e identificazione del circuito. Il prodotto rispetta le direttive europee RoHS e presenta un design ecosostenibile degli imballi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 25A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 25A per impianti elettrici