› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva C 25A BTDIN160

Cod. Rexel BTIFT82C25
Cod. Produttore FT82C25
Cod. EAN 8005543477465

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Tipo: Magnetotermico 2 poli
  • Curva di intervento: Curva C
  • Modulo: 2 moduli
  • Normativa: IEC 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare BTDIN160 con curva C, capacità di interruzione fino a 10 kA secondo IEC 60947.2, progettato per applicazioni in corrente continua con tensioni da 12 a 90 V. Garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con soglie di intervento magnetico moltiplicate per 1,4 rispetto alla corrente alternata e curve di intervento termico equivalenti. È dotato di una durata elettrica di 2000 manovre a In per modulo per polo e può essere utilizzato in configurazioni bipolari, tripolari e tetrapolari con tensioni massime di utilizzo fino a 150 V e potere di interruzione di 10 kA a 110 V DC. Il dispositivo è adatto per impianti con differenti modalità di collegamento a terra, garantendo sicurezza e affidabilità nell’interruzione del circuito in caso di guasti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 25A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 25A BTDIN160