Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA82C20
Cod. Produttore
FA82C20
Cod. EAN
8005543471883

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 2P curva C - In= 20A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico bipolare a curva C, 20A, 1 modulo per polo, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici in corrente alternata e continua. Garantisce la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere di interruzione nominale fino a 4500 A (230/400 V~) in conformità alla norma IEC/EN 60898-1. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica con indicazione visiva dello stato dei contatti (ON/OFF) e può essere installato su guida DIN 35 mm con collegamenti tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame fino a 35 mm². Supporta una corrente nominale di 20 A con taratura magnetica curva C, ideale per applicazioni residenziali e terziarie. È costruito con materiali senza alogeni e resistente a temperature di esercizio da -25°C a +70°C, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e garantisce la tracciabilità e qualità di produzione Bticino. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P curva C 20A impianti elettrici

€ 35,97 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info