› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva C 1A 6kA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIFN82C1
Cod. Produttore FN82C1
Cod. EAN 8005543475782

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1A
  • Potere di interruzione: 6kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero moduli per polo: 1
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Serie: BTDIN
  • Protezione IP morsetti: IP20
  • Dimensioni polo: 17,8 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 da 2 poli con curva di intervento C e corrente nominale 1A. Questo dispositivo è progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, garantendo un comando sicuro e affidabile. Ha un potere di interruzione nominale di 6 kA a 230/400 V~, conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. Il prodotto è modulare, con ogni polo largo 17,8 mm, e può essere installato su guida DIN 35. La maniglia ergonomica consente una chiara indicazione dello stato dei contatti, con possibilità di piombatura e bloccaggio con lucchetto. È adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 63 A, con curve di sgancio B, C e D disponibili. La costruzione è robusta, con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le parti rimanenti, e resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C. Il dispositivo è compatibile con accessori ausiliari per segnalazione e comando remoto, e può essere utilizzato anche in corrente continua, con riferimenti specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 1A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 1A 6kA montaggio DIN