› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva C 16A residenziale/industriale

Cod. Rexel BTIFX82C16
Cod. Produttore FX82C16
Cod. EAN 8005543468470

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Curva di intervento: Curva C
  • Numero di moduli: 3 moduli
  • Interruttore: Magnetotermico 2P
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Serie: BTDIN
  • Applicazione: Corrente continua fino a 90V

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico a 2 poli con curva di intervento C, portata nominale di 16 A, progettato per la protezione di circuiti elettrici in corrente continua fino a 110 V DC. Garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 10 kA, conforme alla norma IEC 60947-2, assicurando sicurezza e affidabilità contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è adatto per applicazioni con collegamento diretto alla terra o isolato, con possibilità di isolamento tramite poli aggiuntivi. La costruzione modulare consente un’installazione semplice su guida DIN, con connessione sicura e stabile dei conduttori. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono protezione efficace in sistemi a corrente continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN500 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 16A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 16A residenziale/industriale