Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA82C16
Cod. Produttore
FA82C16
Cod. EAN
8005543471852

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 2P curva C - In= 16A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico bipolare BTDIN45 con curva di intervento C, corrente nominale 16A, progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm di larghezza, con potere di interruzione nominale di 4500 A a 230/400 V~ in conformità alla norma IEC/EN 60898-1. L’interruttore è dotato di maniglia ergonomica per la manovra a due posizioni (ON/OFF) con indicazione visiva dello stato dei contatti, possibilità di piombatura e bloccaggio con lucchetto. È installabile su rotaia DIN 35 con collegamenti a vite per cavi in rame fino a 35 mm² (rigido) o 25 mm² (flessibile). Funziona in un range di temperature da -25°C a +70°C e garantisce un’elevata durata meccanica ed elettrica con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 con carico. L’involucro è realizzato con materiali senza alogeni e resistente al filo incandescente a 960°C. L’indice di protezione è IP20 per i morsetti e IP40 per le altre parti, con resistenza agli shock meccanici IK02. L’interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce la tracciabilità e qualità di produzione tramite Copytracer. Adatto anche all’impiego in corrente continua fino a 60 V per il modello unipolare e 110 V per il bipolare, con potere di interruzione di 4,5 kA in DC (vedi documentazione tecnica su uso in corrente continua). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P curva C 16A per quadri elettrici

€ 33,87 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info