› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva C 10A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFV82C10
Cod. Produttore FV82C10
Cod. EAN 8005543477922

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Numero poli: 2P
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 250, progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici, con indicazione positiva dello stato dei contatti. Disponibile in versioni da 1 a 4 poli, con larghezza di 1 modulo per polo (17,8 mm ciascuno), offre correnti nominali da 6 a 32 A con curva di intervento C e da 1,6 a 10 A con curva MA per applicazioni bipolari. La tecnologia limitatrice di corrente garantisce un potere di interruzione fino a 25 kA a 230/400 V AC, conforme alla normativa IEC/EN 60947-2. L’interruttore è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per una manovra semplice e sicura, con visualizzazione chiara dello stato dei contatti tramite marcatura cromatica. Può essere fissato su guida DIN 35 o EN/IEC 60715 e collegato tramite morsetti a vite adatti a cavi rigidi e flessibili in rame, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. La struttura garantisce un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza a vibrazioni e shock meccanici. Il dispositivo è realizzato con materiali privi di alogeni e super resistente al glow-wire test a 960°C. È idoneo a funzionare in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C, con declassamenti di corrente in base alla temperatura ambiente e all’installazione affiancata. La marcatura indelebile sul fronte riporta tutte le informazioni essenziali per l’identificazione e la tracciabilità del prodotto. Sono disponibili numerosi ausiliari e accessori per segnalazione, comando e controllo, inclusi comandi motore e riarmo automatico, che possono essere facilmente integrati per aumentare la funzionalità dell’interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 10A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 10A per impianti elettrici
€ 102,94 x 1 pz.