Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA82C10
Cod. Produttore
FA82C10
Cod. EAN
8005543471821

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 2P curva C - In= 10A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Btdin 45, caratterizzato da un modulo per polo con corrente nominale di 10A e curva di sgancio C, ideale per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi nei circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica, consente un comando sicuro e affidabile. La sua struttura modulare da 17,8 mm per polo facilita l’installazione su guida DIN 35, con collegamenti tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame fino a 35 mm². Il dispositivo ha un potere di interruzione nominale di 4500 A in conformità con la norma IEC/EN 60898-1 e garantisce un’alta resistenza elettrica e meccanica, con una durata di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 sotto carico. È progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperature da -25 a +70 gradi Celsius, con protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, e resistenza alle vibrazioni. Il materiale dell’involucro è senza alogeni e resistente a temperature elevate. È idoneo per applicazioni in corrente continua fino a 60 V con potere di interruzione di 4,5 kA, mantenendo le caratteristiche di sgancio della corrente alternata. La maniglia permette la piombatura e il bloccaggio con lucchetto per garantire sicurezza e controllo. Disponibile con accessori ausiliari per segnalazione e comando, è conforme alle direttive europee RoHS e alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947, assicurando qualità e affidabilità per impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P curva C 10A guida DIN

€ 33,87 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info