› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva B 63A guida DIN

Cod. Rexel BTIFN82B63
Cod. Produttore FN82B63
Cod. EAN 8005543475744

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 63 A
  • Curva magnetica: B
  • Interruzione nominale: 6 kA @ 400 V~
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 corpo
  • Temperatura esercizio: -25°C / +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare Bticino Btdin 60 con curva di intervento B, portata nominale di 63A e potere di interruzione di 6 kA a 230/400 V. Progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce l’isolamento sicuro dei circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con una profondità terminale di 14 mm e connessione tramite morsetti a vite adatti a cavi di rame rigidi e flessibili, con o senza forcella. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato di contatto, possibilità di sigillatura e blocco con lucchetto. È adatto a montaggio su guida DIN 35 mm e può essere installato in qualsiasi posizione. La struttura è realizzata in materiale privo di alogeni e resistente a temperature fino a 960°C. La protezione garantisce un funzionamento affidabile in un range di temperature da -25°C a +70°C, con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sulle altre parti. Conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, offre una durata meccanica di 20.000 cicli senza carico e 10.000 cicli a carico nominale, con una capacità di interruzione fino a 6 kA in corrente alternata. Inoltre, il dispositivo può essere utilizzato in corrente continua fino a 110 V con opportune configurazioni di poli in serie, garantendo una protezione efficace anche in applicazioni DC, come descritto nel documento Legrand dedicato all’uso in corrente continua (fino a 180 V con configurazioni multiple). Questa soluzione è ideale per impianti elettrici residenziali e industriali che richiedono sicurezza, affidabilità e facilità di installazione, con la garanzia di un marchio riconosciuto nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva B - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva B 63A guida DIN