› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P curva B 16A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN82B16
Cod. Produttore FN82B16
Cod. EAN 8005543475607

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Tipo: Magnetotermico 2P
  • Certificazioni: IEC60947-2

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTIFN82B16 è un interruttore modulare bipolare da 16 A con curva di intervento B, progettato per la protezione dei circuiti elettrici in corrente continua fino a 110 V. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità, protegge efficacemente da sovraccarichi e cortocircuiti con una soglia di intervento magnetica aumentata del 40% rispetto ai valori in corrente alternata, assicurando una risposta precisa e rapida. Dotato di due poli protetti, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione robusta e duratura. Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-2 e presenta un elevato potere di interruzione fino a 10 kA, garantendo la sicurezza dell’impianto anche in condizioni di guasto. La sua installazione avviene su guida DIN, facilitando l’integrazione in quadri elettrici modulari. Il design compatto e la qualità costruttiva BTicino assicurano un prodotto affidabile e durevole nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva B - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva B 16A per impianti elettrici