› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P 40A curva D per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN82D40
Cod. Produttore FN82D40
Cod. EAN 8005543476178

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Potere d’interruzione: 6kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Moduli per polo: 1 modulo (17,8 mm)
  • Curve di sgancio: D
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 parti
  • Durata meccanica: 20000 manovre a vuoto
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 2 poli, con corrente nominale di 40A e curva di intervento D, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Ogni polo occupa 1 modulo da 17,8 mm, con potere di interruzione nominale di 6000 A a 230/400 V in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. L’apparecchio è dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni (“I - ON” e “0 - OFF”) con marcatura a colori. Il dispositivo è adatto a montaggio su guida DIN 35, con morsetti a vite per cavi in rame o alluminio (con accessorio dedicato). La temperatura di riferimento per la soglia termica è 30°C, con declassamenti previsti in funzione dell’ambiente e del numero di interruttori installati affiancati. L’involucro è realizzato in materiale senza alogeni, con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le parti rimanenti, e resistenza agli shock meccanici IK02. L’interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce elevata affidabilità e durata meccanica, con 20000 manovre a vuoto e 10000 a carico nominale. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, valorizzando gli aspetti rilevanti per il cliente nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 40A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P 40A curva D per impianti elettrici
€ 105,93 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info