› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P 40A curva C per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT82C40
Cod. Produttore FT82C40
Cod. EAN 8005543477502

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Curve di sgancio: Curva C
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Protezione IP: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 160 a 2 poli con curva di intervento C, taratura 40A, progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia con marcatura "I-ON" e "O-OFF", consente un comando sicuro e affidabile. Realizzato con un modulo per polo (17,8 mm di larghezza per polo), è compatibile con installazioni su guida DIN 35 ed è adatto per correnti nominali fino a 63A. Garantisce un potere di interruzione nominale fino a 16 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2, con tensione nominale fino a 440 V in corrente alternata. Il dispositivo è progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C e presenta elevate prestazioni di isolamento e resistenza agli impulsi fino a 4 kV. È dotato di morsetti a vite per connessioni sicure, con possibilità di collegare cavi in rame fino a 35 mm² (rigidi) e 25 mm² (flessibili). La costruzione è priva di alogeni e conforme alle direttive europee RoHS. Il magnetotermico è indicato per applicazioni in corrente continua fino a 60 V e presenta un’ottima resistenza alle vibrazioni e agli shock meccanici. Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e caratteristiche generali dettagliate nella documentazione tecnica BTicino (pagine 1-6 e 12) e integra i dati di potere di interruzione e taratura forniti nel materiale Legrand relativo ai magnetotermici DX3 utilizzabili in corrente continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 40A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P 40A curva C per impianti elettrici