Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico BTDIN 2 poli, curva C, con portata nominale di 40 A e potere di interruzione fino a 4,5 kA in corrente continua. Progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici a bassa tensione, garantisce un’alta affidabilità grazie alla tecnologia a limitazione di corrente. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, consentendo un’installazione compatta su guida DIN 35. La curva C assicura una soglia di intervento magnetico compresa tra 5 e 10 volte la corrente nominale in corrente alternata, con un adeguamento per corrente continua. Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60898-1, con una durata elettrica di 2000 manovre a pieno carico e una resistenza meccanica elevata. È dotato di maniglia ergonomica con indicazione visiva dello stato di apertura/chiusura e possibilità di sigillatura e blocco con lucchetto. Può essere utilizzato in reti in corrente continua fino a 110 V con un potere di interruzione garantito di 4,5 kA. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione affidabile e compatta in sistemi a corrente continua.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 40A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli