› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P 32A curva D per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN82D32
Cod. Produttore FN82D32
Cod. EAN 8005543476154

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Potere di interruzione: 6kA
  • Curva di sgancio: D
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Numero poli: 2P
  • Indice di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 2 poli con corrente nominale di 32A e curva di intervento D, progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi nei circuiti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm di larghezza, con un potere d’interruzione nominale di 6000 A a 230/400 V in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. L’apparecchio è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per la manovra, con indicazione visiva dello stato dei contatti (ON/OFF). Il fissaggio avviene su guida DIN standard, con morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio (con accessorio dedicato). È garantita la sicurezza e l’affidabilità anche in condizioni ambientali variabili, con un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle parti rimanenti. L’interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e presenta un involucro senza alogeni con prova al filo incandescente a 960°C. La sua struttura permette un’elevata durata meccanica con 20000 manovre a vuoto e 10000 a carico nominale. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche principali del prodotto, enfatizzando la protezione elettrica, la compatibilità con impianti standard e la robustezza costruttiva, elementi chiave per materiali elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P 32A curva D per impianti elettrici