› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P 32A curva C per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFV82C32
Cod. Produttore FV82C32
Cod. EAN 8005543478097

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Moduli per polo: 1 modulo (17,8mm)
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura ambiente: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 250, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. È un apparecchio limitatore con modulo da 17,8 mm per polo, disponibile in versioni da 1, 2, 3 o 4 poli. Corrente nominale fino a 32A con curva di intervento C (tra 5 e 10 In) e curva MA (tra 12 e 14 In) per applicazioni specifiche. Garantisce un potere di interruzione fino a 25 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2, con tensioni operative fino a 440 V AC. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni che indica chiaramente lo stato dei contatti, con possibilità di piombatura in posizione aperto o chiuso. La connessione avviene tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio (con accessori dedicati), con fissaggio su guida DIN 35. È caratterizzato da un grado di protezione IP20 nell’area morsetti e IP40 nelle altre parti, resistenza agli shock meccanici IK02 e funziona in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C. La struttura è realizzata con materie plastiche halogen-free e superano il test Glow-wire a 960°C. Questo interruttore è conforme alle direttive europee RoHS e presenta marcature indelebili per una facile identificazione e tracciabilità del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 32A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P 32A curva C per impianti elettrici