Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico bipolare con curva di intervento C, tarato a 25 A, progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con indicazione positiva dello stato dei contatti tramite marcatura sulla maniglia. È dotato di potere di interruzione fino a 10 kA in corrente alternata a 230 V e garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni di temperatura ambiente da -25°C a +70°C. Il dispositivo è compatibile con sistemi di montaggio su guida DIN 35 e prevede morsetti a vite per un collegamento sicuro di cavi in rame fino a 35 mm². La tecnologia limitatrice integrata assicura la protezione e il sezionamento dei circuiti elettrici, con possibilità di piombatura e bloccaggio per una maggiore sicurezza. Adatto anche per impiego in corrente continua con tensioni minime di 12 V.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli