› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 2P 20A curva D per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel BTIFH82D20
Cod. Produttore FH82D20
Cod. EAN 8005543473085

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Curve magnetiche: D (10-20 In)
  • Larghezza modulo: 35,6 mm (2P)
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura operativa: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 fino a 63A, con modulo singolo per polo, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, e il sezionamento di circuiti elettrici. Dispone di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni (ON/OFF) con marcatura cromatica per una chiara visualizzazione. È disponibile in configurazioni da 1, 2, 3 e 4 poli, con larghezza di 17,8 mm per polo. Le correnti nominali variano da 6 a 63A per le curve C e D, e da 1 a 40A per le curve K e Z, con tarature magnetiche specifiche per ogni curva. Il dispositivo garantisce un potere di interruzione fino a 10.000 A in conformità alle normative EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con tensione massima di utilizzo di 440 V~. Il montaggio avviene su guida DIN 35 o EN/IEC 60715, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame rigidi o flessibili, con o senza bussola. È possibile la piombatura e il blocco con lucchetto per garantire la sicurezza. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e presenta un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, con resistenza agli urti meccanici IK02. Le caratteristiche elettriche includono una soglia termica di riferimento a 30°C, con corrente di non funzionamento pari a 1,13 In e di funzionamento a 1,45 In. L’interruttore è realizzato con materiali plastici senza alogeni, resistenti a temperature fino a 960°C, e garantisce una lunga durata meccanica ed elettrica con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 manovre a carico nominale. Le curve caratteristiche di intervento (C, D, K, Z) sono disponibili con dettagli sulle limitazioni di energia termica e tempi di intervento, assicurando un funzionamento affidabile in varie condizioni di impiego. Inoltre, sono previsti declassamenti in funzione della temperatura ambiente, del numero di dispositivi affiancati e dell’altitudine, per un utilizzo ottimale in diverse situazioni. Questo interruttore magnetotermico rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione e il controllo di impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 20A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P 20A curva D per impianti elettrici industriali