› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 2P 125A 50kA alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS802PC125
Cod. Produttore S802PC125
Cod. EAN 7612271517007

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 125A
  • Caratteristica: C
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare ABB S802P-C125 con capacità di interruzione di 50 kA, progettato per la protezione di impianti elettrici a bassa tensione. Dotato di 2 poli protetti, garantisce un'interruzione sicura e affidabile in caso di sovraccarico o corto circuito. È compatibile esclusivamente con conduttori in rame (Cu) e supporta sezioni da 1,5 a 70 mm². L'interruttore è adatto per installazioni professionali e offre un’elevata robustezza e durata, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Il design modulare permette un'installazione semplice su guida DIN, con distanziali laterali rimovibili per facilitare l’adattamento a diversi configurazioni. Descrizione del produttore: S802P-C125 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 125A, 2P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3,5

potenza dissipata

18,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 2P 125A 50kA alta prestazione