› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 63A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFN81NC63
Cod. Produttore FN81NC63
Cod. EAN 8005543474662

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400V~
  • Potere d’interruzione: 6kA IEC 60898-1
  • Curva magnetica: C (5-10 In)
  • Moduli per polo: 1 modulo 17,8 mm
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura d’esercizio: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 fino a 63A, con modulo singolo per polo, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni, con marcatura visibile "ON" e "OFF". Disponibile con polarità 1P, 1P+N (solo curva C), 2P, 3P e 4P, ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm. Correnti nominali da 6 a 63A per curve B e D, e da 0,5 a 63A per curva C, con tarature magnetiche specifiche per ciascuna curva. Potere di interruzione conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, fino a 6000 A a 230/400 V AC. Il dispositivo è certificato secondo le direttive europee e presenta un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza agli urti meccanici IK02. Il materiale dell’involucro è halogen-free e resistente a temperature fino a 960°C. L’interruttore è adatto a funzionare in ambienti con temperature da -25°C a +70°C e offre una durata meccanica di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. È possibile il fissaggio su guida DIN 35 mm, con collegamento tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio (con accessorio dedicato). La visualizzazione dello stato e la possibilità di blocco e piombatura garantiscono sicurezza e controllo. Disponibili accessori e ausiliari per segnalazione, comando e controllo remoto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 63A per quadri elettrici