Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN81NC25
Cod. Produttore
FN81NC25
Cod. EAN
8005543474525

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN60 1P+N curva C - In= 25A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 1 modulo per polo, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, nonché per il sezionamento di circuiti elettrici. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite marcatura sulla maniglia ergonomica a 2 posizioni, che consente di distinguere facilmente circuito aperto (OFF) o chiuso (ON). Disponibile con polarità 1P, 1P+N, 2P, 3P e 4P, con corrente nominale fino a 63A e curve di sgancio B, C e D per adattarsi a diverse esigenze di protezione. Ogni polo occupa 1 modulo (17,8 mm di larghezza), con potere di interruzione fino a 6000 A in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. È realizzato con involucro senza alogeni, resistente a temperature da -25°C a +70°C e dotato di grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle parti rimanenti, oltre a resistenza agli shock meccanici IK02. La connessione avviene tramite morsetti a vite con profondità di 14 mm e lunghezza di spellatura consigliata di 11 mm. L’interruttore è compatibile con accessori quali ausiliari di segnalazione e comando, maniglie rotanti esterne, e può essere bloccato o piombato in posizione aperta o chiusa. La qualità è garantita dalla tracciabilità del prodotto tramite Copytracer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 25A per impianti elettrici

€ 56,32 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info