Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881C25
Cod. Produttore
FA881C25
Cod. EAN
8005543460696

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN45 1P+N curva C - In= 25A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico (MCB) bipolare con neutro a destra, progettato per il controllo, la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi, e l’isolamento dei circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva di contatto, il contatto neutro si chiude prima e si apre dopo quello di fase, garantendo protezione e isolamento efficaci sia per il circuito di fase che per quello neutro. Il dispositivo ha una larghezza di 1 modulo (17,8 mm) e supporta correnti nominali da 0,5 a 40 A con curve magnetiche di intervento di tipo B e C. Il potere di interruzione è di 4500 A (Icn) a 230 V secondo la norma EN/IEC 60898-1 e 6 kA (Icu) secondo EN/IEC 60947-2. È dotato di morsetti protetti IP20 con viti rimovibili o imperdibili, adatti a cavi di rame o pettine con diverse sezioni trasversali. Può essere montato su rotaia DIN simmetrica da 35 mm e funziona in qualsiasi posizione (verticale, orizzontale, capovolta, laterale), con alimentazione dall’alto o dal basso. Il materiale dell’involucro è in poliammide e PBT con elevata resistenza al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C). Garantisce protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul lato frontale, con classe di protezione II e resistenza agli urti IK02. L’interruttore è conforme alle direttive RoHS e presenta materiali plastici privi di alogeni. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa tramite lucchetto. Adatto per sistemi di terra TT e TN, opera con tensioni da 12 a 250 V AC/DC e resiste a vibrazioni e temperature ambientali da -25 a +70°C. Disponibile con accessori ausiliari per segnalazione, controllo e bloccaggio. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 25A guida DIN

€ 22,32 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info