› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 1A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFA881C1
Cod. Produttore FA881C1
Cod. EAN 8005543460559

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 1 A
  • Potere d’interruzione: 4,5 kA (Icn)
  • Potere d’interruzione: 6 kA (Icu)
  • Curva magnetica: Curva C
  • Larghezza: 1 modulo (17,8 mm)
  • Classe di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Descrizione del prodotto

Interruttore magneto-termico bipolare con neutro a destra, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici contro corto circuiti e sovraccarichi, garantendo anche l’isolamento del circuito. Il dispositivo presenta una maniglia ergonomica a due posizioni per un’azione manuale semplice e sicura, con indicazioni visive chiare dello stato dei contatti tramite marcature "I-ON" e "O-OFF". La tecnologia include un contatto neutro che chiude prima e apre dopo la fase, assicurando protezione e isolamento efficaci sia per il polo di fase che per il neutro. Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, con una classificazione di protezione IP20 ai morsetti e IP40 sul lato frontale, garantisce sicurezza contro contatti diretti e resistenza a impatti meccanici. È adatto a sistemi di messa a terra TT e TN, con tensione nominale di funzionamento fino a 250 V e corrente nominale di 1 A con curva di intervento magnetica di tipo C (tra 5 e 10 volte la corrente nominale). Il potere di interruzione è di 4500 A a 230 V, conforme alle normative EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2. L’installazione è semplice su rotaia DIN simmetrica da 35 mm, con morsetti protetti IP20 e possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso. Il dispositivo supporta inoltre il bloccaggio con lucchetto e la sigillatura in posizione aperta o chiusa. La compattezza è garantita da una larghezza di 17,8 mm (1 modulo), con un peso di circa 0,11 kg, e la struttura è progettata per resistere a vibrazioni, temperature estreme da -25 a +70 gradi Celsius e frequenze fino a 400 Hz. È conforme alle direttive ambientali RoHS e realizzato con plastiche senza alogeni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 1A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 1A per impianti elettrici